カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- 竹村商会(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- POLARG(2)
- DEUTSCH(2)
- ノーブランド(1)
- カーメイト(1)
- ケリー電気産業(1)
- M&H(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- KITACO(1)
- IPF(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- BLACHAWK(1)
- 舶用電球(1)
- CEPSA(セプサ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「12v wejji」の検索結果

RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mA
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000h直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)417RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷T-1 (5 mm)、色付きウェッジ仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応