カテゴリ
- 制御機器(21)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(103)
- マルヤス電業(72)
- カシムラ(63)
- OWLTECH(オウルテック)(46)
- CIO(45)
- 多摩電子(43)
- エアージェイ(42)
- CKD(38)
- オーム電機(37)
- サンワサプライ(37)
- ブロードウォッチ(36)
- 明治(30)
- エレコム(28)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 富士電機(26)
- グリーンハウス(26)
- MOTTERU(25)
- Jackery(ジャクリ)(24)
- ELPA(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「12v2a」の検索結果

RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 12mm ピッチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 12mm定格電流 = 41A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 6 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:120VA
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 5A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:225VA
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 9.375A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
RS PRO 多段式端子台 ZIKDシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:ZIKDケーブルサイズ:20 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スプリング定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9204 12極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:19.5mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PP定格電圧:500 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9203 12極
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:15mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PP定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:なしコンタクト材質:真鍮UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11. ポリプロピレン端子台、12極. ハウジング材質: 天然ポリプロピレン 自消性: UL94V-2、IEC695-2-1 850 ℃及びIEC695-2-2 最大連続周囲温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 94GFCST 12極
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様極数:12取り付けタイプ:パネルマウントピッチ:12mm端子方法:スクリューケーブルサイズ:4 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+125℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94V-0 EN60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC / EN60695-2-11 CE. 耐熱ナイロン端子台、12極、6 mm2 (18-10 AWG). ナチュラルカラーの耐熱性ナイロン / ガラス繊維端子台(12極、41 Aテスト電流)です。. ハウジング: 25 %ガラス繊維配合のナイロンポリアミド(PA 6.6)、UL94V-0 最大連続動作温度: 140 ℃、短時間動作温度: 200 ℃ 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 41 A (6 mm2) クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3.5 x 7RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 白 5m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 5mLED色 = 白色温度 = 2700 → 3200K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 2ARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応