カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • CKD(36)
  • スズキ(14)
  • SMC(11)
  • M&H(7)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • アドテック(2)
  • フィリップス(2)
  • PIAA(2)
  • カーメイト(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カシムラ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Kawasaki(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v35w h8」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 ΩRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169