カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Kawasaki(1)
- POLARG(2)
- M&H(1)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- プロテック(31)
- ハリケーン(26)
- マリンテック(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- JOYN(7)
- オーム電機(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- StarTech.com(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- フィリップス(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- KITACO(4)
- マーシャル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「12v4w」の検索結果

DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応