カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 東京コスモス電機(5)
- DiodesZetex(4)
- 緑測器(3)
- VISHAY(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- 栄通信工業(2)
- KOA(2)
- 東芝(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- 島津理化(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- エレキット(1)
- 森宮電機(1)
- BOURNS(1)
- INFINEON(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「135ω」の検索結果
特価

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1.5W
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 135mm寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応