カテゴリ

  • 電気材料(139)
  • 制御機器(52)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 家電(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(80)
  • SMC(1,817)
  • エスコ(439)
  • 大阪魂(314)
  • cotta(248)
  • TRUSCO(177)
  • パール金属(176)
  • EBM(江部松商事)(159)
  • アズワン(149)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(140)
  • CKD(109)
  • KITZ(キッツ)(108)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](104)
  • 日研工作所(101)
  • 岡崎精工(99)
  • 福井クラフト(94)
  • ヤマニパッケージ(85)
  • TKG(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「135mm」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 圧縮バネ, 27mm x 135mm RS PRORS Pro 圧縮バネ, 27mm x 135mmRS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様外径 = 27mmワイヤー直径 = 2mmフリー長さ = 135mm最小の動作長さ = 31mm最小作業長さ負荷 = 127.49N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.23N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 135mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 135mm ニトリルRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 135mm外径 = 140mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 135mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 135mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 135mm外径 = 145mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 135mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 135mm ニトリルRS PRO
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 135mm外径 = 147mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 135mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 135mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径135mm、外径145mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 135mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 135mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径135mm、外径141mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 80mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 80mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M14ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 135mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 119mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 60mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 135mm x 60mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなどの多くの用途で使用され、水準調整及び支持に使用されます。ベースラバーは、耐油性のある 80 加硫 NBR 製で、ステンレススチール製のねじ及びベースプレートを備えており、食品安全及びクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 135mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm最大ターミナル = 1色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール 135mm x 35mm x 7.5mm RS PRORS PRO DINレール 135mm x 35mm x 7.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 135mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー RS PRORS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤーRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 135 mmチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 3 → 10 mmRS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー RS PRORS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤーRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 135 mm材質 = クロムモリブデン鋼スナップリングサイズの範囲 = 3 → 10 mmRS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
RS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤー RS PRORS PRO サークリッププライヤー 135 mm サークリッププライヤーRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 135 mmチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 10 → 25 mmRS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。
レベリングベース RS PRO 100mm x 135 x 80mm RS PROレベリングベース RS PRO 100mm x 135 x 80mmRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 135 mm です .静荷重は 1000kg です .ねじサイズは M10 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 135最大調整高さ = 135mm最小調節高さ = 135mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム RS PROタイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 110mm RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 110mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 75kgストッパ = なし全体の高さ = 240mmホイール幅 = 50mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 105 x 80mm固定プレート寸法 = 135 x 110mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mm RS PRO空気入キャスター ホイール RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 115mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 75kgストッパ = なし全体の高さ = 240mmホイール幅 = 50mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 105 x 80mm固定プレート寸法 = 135 x 115mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm許容荷重 = 80kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = なし全体の高さ = 135mmホイール幅 = 27mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングRS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm許容荷重 = 80kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 135mmホイール幅 = 27mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングRS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO太陽電池充電コントローラー RS PRORS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V最大定格電力(12Vパネル用) = 300W最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A寸法 = 135 x 70 x 35mm奥行き = 35mm長さ = 135mm幅 = 70mmBetter World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット RS PRO 4穴 35mm RS PROベアリングユニット RS PRO 4穴 35mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
内径 = 35mmベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット取り付け穴の数 = 4材料 = 鋳鉄長さ = 135mm深さ = 36.4mm取付穴サイズ = 14mm取付穴 センター to センター = 77.8mm4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
キャスター RS PRO タイヤ材 PP RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 PPRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm許容荷重 = 80kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = なし全体の高さ = 135mmホイール幅 = 20mm回転 = スイベル車輪材質 = PP重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 PP RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 PPRS PRO
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm許容荷重 = 80kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 135mmホイール幅 = 20mm回転 = スイベル車輪材質 = PP重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレーンベアリングポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリアRS PRO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄RS PRO
3,898税込4,288
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドリルビットセット HSS-E コバルト 1 → 13 mm, 25個 RS PRORS Pro ドリルビットセット HSS-E コバルト 1 → 13 mm, 25個RS PRO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
仕様セットタイプ = ジョバードリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mm材質 = HSS-E コバルト個数 = 25セット内容 = HSSドリルビット作業場用ジョバードリル(メートル系). HSCo (5 %)ジョバードリル 合金鋼、硬鋼、ステンレススチール、鋳鉄、チタン スプリットポイント: 135 ° 0.5 mm刻み
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤RS PRO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリアRS PRO
3,898税込4,288
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤RS PRO
3,698税込4,068
1リール(4m)
欠品中
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄RS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スタッド取り付けタブ端子 RS PRORS PRO スタッド取り付けタブ端子RS PRO
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2WRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極RS PRO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 19.94mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROMicro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒RS PRO
4,498税込4,948
1リール(3m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 黄RS PRO
4,198税込4,618
1リール(5m)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 9mmシュリンク径 = 3mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄RS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青RS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シリンダホーニングセット RS PRORS PRO シリンダホーニングセットRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro シリンダホーニングセット、 50 → 135 mmモータエンジンやシリンダの仕上げを向上させる RS Pro 製品の高品質ホーニングセットです。研磨石と回転運動を使用することで、ハッチパターンが作成され、オイルやその他の潤滑剤を保持しやすくなります。 P220 グリットサイズのこのシリンダホーニングセットは、シリンダの壁の細かく調整に最適です。この方法では、髪の平均幅よりも短い 68 ミクロンまでのマテリアルを除去できます。3 つのグリットストーン(それぞれ 100 mm の長さ)により、表面をすばやく研磨したり磨いたりすることができます。さらに、フレキシブルドライブシャフトは、切断せずに安定性を高めます。この汎用ホーニングセットは、ボアが 50 → 135 mm のシリンダに最適です。 このホーニングセットは、安全性と信頼性を確かなものとして厳しくテストされ、 RS PRO の高い基準を満たしています。オートバイのエンジンや、ブレーキやクラッチなどの多くのシリンダで使用できます。特長と利点.シリンダホーニングセット . P220 グリットサイズで、材料を除去するのに適しています 68 ミクロン . 3 つのグリット石、それぞれ長さ 100 mm .最小ボアサイズは 50 mm です .最大ボアサイズは 135 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホーン長さ = 100mm最大ボア径 = 135mm最小ボア径 = 50mmグリットサイズ = P220