カテゴリ
- 制御機器(158)
- 電気材料(26)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(202)
- 大阪魂(5,202)
- エスコ(1,105)
- TRUSCO(687)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
- イマオコーポレーション(350)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- OSG(オーエスジー)(281)
- 水本機械製作所(274)
- カクダイ(267)
- NACHI(不二越)(253)
- オザック精工(248)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(230)
- ミニター(228)
- グーリング(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(208)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(206)
- SK11(202)
- 岩田製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(179)
「13mm」の検索結果

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒, 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 17mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 黄併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプラインRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクランプ (配線クリップ), 13mm x 12.7 mm x
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 13mm幅 = 12.7 mm接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトクランプ, 30.5 Dia. x 39.5mm, 内径:13mm RS Pro
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)当日出荷仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 130Ω開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.5mm外側の幅 = 30.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = D字型ノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 青併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 17mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 青併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = グレー併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 緑併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = D字型ノブ高さ = 15mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 緑併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:13mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 13mmノブ高さ = 17mmボディカラー = グレーインジケータ色 = 青併用 = ポテンショメータ材料 = ゴムグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 13mm(外径)
RS PRO¥2,998税込¥3,2981セット(3個)7日以内出荷仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 10mm外径 = 13mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 40mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 40mmシュリンク径 = 13mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1236-RS Jタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 3.18mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:13mm, 8AWG to 8AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm最小ワイヤサイズmm2 = 10mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 13mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.1mm全長 = 23mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁アースストラップ 絶縁,アースストラップ 銅 緑, 黄 457mm x 13mm
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = 絶縁,アースストラップ長さ = 457mm幅 = 13mm寸法 = 457 x 13mm材質 = 銅併用可能製品 = エンクロージャパネル色 = 緑, 黄絶縁アースストラップ. 緑 / 黄色のスリーブで完全に絶縁されたスズめっき銅、フラットアースストラップ ストラップは、RFIで発生した電流に低インピーダンスの経路を与え、「表皮効果」に関連する問題を防止 スリーブは、UL224の要件を満たし、最大10 kVの絶縁効果を発揮 スリーブ使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 長さは75 → 457 mmの4種、幅13 mm、両端に直径4.75 mmの穴RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro オープンエンドスパナ 12 mm, 13 mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様サイズ = 12 mm, 13 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 12mmエンド2サイズ = 13mm全体長さ = 165 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 13 mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様サイズ = 13 mm全体長さ = 180 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 120 V ac
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 120 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 220 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8極 Cat5 ライトアングル PCBマウント メス RJ45
RS PRO¥189税込¥2081個欠品中仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 15mm深さ = 13mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ
RS PRO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)欠品中仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃品番: 7691293、サイズ: 25 x 13 x 30 mm. 標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF
RS PRO(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応