カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • スーパーツール(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ノーブランド(3)
  • 瓜生製作(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ダイキン工業(2)
  • トーキン(2)
  • ウエルドテック社(2)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13n22」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ