カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- オリンパス(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 第一機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「14-0190 h4」の検索結果
特価

インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)190RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4