カテゴリ
- 制御機器(65)
- 電気材料(9)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(45)
- BIGM(丸山製作所)(1,113)
- brembo(85)
- CKD(80)
- EKチェーン(101)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(96)
- NAKANO(95)
- Panasonic(パナソニック)(152)
- PMC(79)
- SHIMANO(シマノ)(120)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(80)
- TRUSCO(106)
- アイトス(76)
- エスコ(116)
- ホンダ(351)
- メディアカバーマーケット(684)
- 八幡ねじ(74)
- 大阪魂(1,898)
- 雅(345)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「14-6」の検索結果
特価

RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン66色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズCTB0509定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス、オス RS PRO, ポート数:2
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, CTBP96HJシリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷材質ナイロン66色緑タイプ基板端子台取付方式垂直実装ピッチ(mm)5.08シリーズCTBP96HJ定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル
RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M8 CTシリーズ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8mm最大ワイヤサイズmm2 = 35mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = 錫全長 = 37.6mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M10 CTシリーズ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 95mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M10コンタクトめっき = 錫全長 = 53.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro はんだごてステーションアクセサリ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様タイプ = 大型のハンドと拡大鏡併用可能製品 = 電子機器、模型製作幅 = 90 (Lens (Dia.))mm
RS Pro はんだごてステーションアクセサリ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, CTB922VJシリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン66長さ(mm)10.16色緑タイプ基板端子台取付方式プラグインピッチ(mm)5.08シリーズCTB922VJ端子種別スクリュー行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直
RS PRO 基板用端子台, CTB922HEシリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン66色緑タイプ基板端子台取付方式プラグインピッチ(mm)5.08シリーズCTB922HE端子種別スクリュー行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直
RS PRO 圧電ブザー 70dB スルーホール
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:16V dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:13.8mm高さ:7mm寸法:13.8 (Dia.) x 7mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.6kHz最小周波数:3600Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 25m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(100m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M12 CTシリーズ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 12.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 95mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M12コンタクトめっき = 錫全長 = 53.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, CTB9209シリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン66長さ(mm)50.8色緑タイプ基板端子台取付方式プラグインピッチ(mm)5.08シリーズCTB9209定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)8行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル
RS PRO 基板用端子台, CTB0709シリーズ, 5.08mmピッチ
RS PRO¥979~税込¥1,077~1袋(5個)ほか7日以内出荷材質ナイロン66色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズCTB0709定格電圧(V)300端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直
RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 5極, 緑
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダボディ向き = ライトアングル色 = 緑素材 = ポリアミド長さ = 19.84mmRS 3.81 mm水平基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番< 897-1070') 897-1070/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
RS PRO¥5,198税込¥5,7181セット(5000個)7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 基板用端子台, CTBP77VPシリーズ, 10.16mmピッチ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン66長さ(mm)20.3色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)10.16シリーズCTBP77VP定格電圧(V)750端子種別スクリュー定格電流(A)52(UL)、57(VDE)行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直