カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(190)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • TKG(113)
  • ホンダ(85)
  • エクシア(60)
  • Kawasaki(56)
  • NOK(52)
  • スバル(47)
  • 大阪魂(42)
  • 岩田製作所(37)
  • UK(三宝)(37)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • AWJ(31)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
  • 三菱(29)
  • NAKANO(27)
  • リビー(25)
  • BAGSTER (バグスター)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1401」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740) RS PRORS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)RS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRORS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 燈色地に黒RS PRO
799税込879特価
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルクリップ RS PRORS PRO ケーブルクリップRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 0.2 mm, 0.3 mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用 RS PRORS Pro プローブ 表面用途及び浸漬用途用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 薄膜白金測温抵抗体併用 = 表面用途及び浸漬用途基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = PT1000最小温度 = -50℃最大温度 = 500℃Pt1000素子、薄膜(1000 Ω). Pt1000素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200mRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 200m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応