カテゴリ
- 制御機器(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ARCOL(OHMITE)(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- VISHAY(21)
- onsemi(18)
- KOA(11)
- TOA(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YAGEO(7)
- アズワン(6)
- BOURNS(6)
- omron(オムロン)(5)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- BC Components(3)
- オースミ電機(3)
- carrozzeria(3)
- ETON(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「15ω 2w」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15Ω 2W ±5%
RS PRO¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 2W ±5%
RS PRO¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 15Ω, 0805, 1/2W
RS PRO¥989税込¥1,0881セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 15kΩ, ±1%
RS PRO¥4,198税込¥4,6181リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W
RS PRO¥639税込¥7031個翌々日出荷仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.2W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 2kΩ, 1W
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。高さ = 30.2 mm。幅 = 20 (Dia.)mm。。RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応