カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(40)
- ニチコン(26)
- VISHAY(11)
- 日本ケミコン(9)
- KYOCERA AVX(7)
- EPCOS(3)
- KEMET(2)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1500μf 35v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)欠品中仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応