カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- ルビコン(1)
- SPG(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15000μf 35v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応