カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(304)
  • エレコム(129)
  • サンワサプライ(124)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • TRACO POWER(72)
  • ELPA(66)
  • ダイヤトレンド(56)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(52)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • 富士電機(41)
  • Aratas(旧:omron)(40)
  • 七星科学研究所(36)
  • ニチコン(36)
  • ハリケーン(31)
  • TDKラムダ(31)
  • オーム電機(29)
  • 東和制電工業(TOWA)(27)
  • MG(旧エム・システム技研)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500v」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro スクリュードライバ G01-035-100RS 絶縁 マイナス RS PRO

    RS Pro スクリュードライバ G01-035-100RS 絶縁 マイナス

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様チップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.6 x 3.5 mmドライバータイプ = 絶縁刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmVDE/1000V認証 = ありブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 酸化リンRS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
  • RS PRO リレー 5V dc RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
  • 電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO

    電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200

    RS PRO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応