カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
  • エスコ(27)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • 前澤化成工業(9)
  • PELTECH(ペルテック)(8)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • brembo(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • バンドー化学(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • TSK(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150mx」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 360mm x 150mm x 280mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 360mm x 150mm x 280mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    仕様バッグタイプ = 楽器バッグ材質 = ポリエステル長さ = 360mm幅 = 150mm高さ = 280mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro機器用バッグ. 精密な電子機器、工具及びコンポーネントを安全に輸送するように設計されたパッド付きバッグ。 頑丈な防水ポリエステル製。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き)
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 300mm x 150mm x 250mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 300mm x 150mm x 250mm

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様バッグタイプ = 楽器バッグ材質 = ポリエステル長さ = 300mm幅 = 150mm高さ = 250mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro機器用バッグ. 精密な電子機器、工具及びコンポーネントを安全に輸送するように設計されたパッド付きバッグ。 頑丈な防水ポリエステル製。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き)
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 WITEシリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 WITEシリーズ

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +120℃シリーズ = WITE引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応UL. Richcoナチュラルカラーナイロンケーブルタイ. Richcoは、幅広い電気用途に適した丈夫で高品質のケーブルタイを提供しています。このケーブルタイは、ナチュラルカラーのナイロン製(Nylon 6.6)です。このナイロンタイプは、高い力学強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。すべてのケーブルタイは、一体型ロックシステムを備え、誤って外れないようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO

    RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 7.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 難燃性量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-0RS難燃性ケーブルタイ. RS難燃性ケーブルタイは、UL94V-0等級のナイロン66製で、耐火性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点 ; リリース不可 ; UL94V-0規格に準拠した難燃性 ; ナイロン66素材 ; 各種サイズで黒又はナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応