カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(36)
- KEMET(26)
- VISHAY(21)
- ニチコン(8)
- KYOCERA AVX(5)
- 日本ケミコン(4)
- 京セラ(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- YAGEO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「150vdc 10μf」の検索結果
特価

RS PRO コンデンサ 150μF, ,63V dc
RS PRO¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 150 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 17 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 600mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.111 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 150μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 17mm高さ = 17mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 600mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応