カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Kawasaki(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- UDトラックス(4)
- いすゞ自動車(1)
- カクダイ(1)
- コスモスビード(2)
- スズキ(2)
- ストア・エキスプレス(1)
- トヨタ(8)
- ボストン商会(1)
- 四国化成(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「151-209」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m
RS PRO(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481リール(10m)当日出荷仕様熱電対タイプ = K、コア数 = 1、長さ = 10m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +480℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.3 mm、断熱材 = ファイバーグラス、ケーブル形状 = シングルコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.3 mm、スタンダード メット = BS1843, RoHS対応、、BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応