カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(1,291)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- omron(オムロン)(76)
- JAPANNEXT(26)
- コガネイ(22)
- ALCANhands(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 三菱マテリアル(9)
- イハラサイエンス(9)
- 渡辺電機工業(9)
- iStorage(9)
- 日東工業(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- KTC(6)
- CKD(6)
- 三菱電機(6)
- Gechic(ゲシック)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15ms」の検索結果
特価

RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大直流電流測定 = 600A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 400Ωモデル番号 = ICM136RAC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VEN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ