カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MURATA(村田製作所)(11)
- VISHAY(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15pf 3kv」の検索結果
特価

ポリスチレンコンデンサ RS Pro 15pF 160V dc
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = FSC許容差 = ±6.67%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -6.67%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応