カテゴリ

  • 制御機器(400)
  • 機構部品(87)
  • 電気材料(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(69)
  • SMC(3,371)
  • ホンダ(1,976)
  • KITO(キトー)(1,316)
  • 大阪魂(1,241)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • トヨタ(685)
  • メディアカバーマーケット(660)
  • 日野自動車(626)
  • 三菱ふそう(528)
  • MAZDA(マツダ)(513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(502)
  • エスコ(421)
  • 三木プーリ(327)
  • Kawasaki(301)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
  • エレコム(278)
  • MICROCHIP(223)
  • Panasonic(パナソニック)(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(592)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16:10」の検索結果

668件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレーソケット DIN Rail RS PRO

    RS PRO リレーソケット DIN Rail

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレールワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-UR
  • RS PRO ロングノーズプライヤ 120 mm ロングノーズプライヤ RS PRO

    RS PRO ロングノーズプライヤ 120 mm ロングノーズプライヤ

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
    仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
  • RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 作業用手袋 黒 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    翌々日出荷
    手袋のサイズ = 8, M。手袋の主要用途 = 耐切創性。手袋の主な色 = 黒。手袋コーティング = ラテックスペア。EN388摩耗 = 4。EN388カット - クープテスト = 5。EN388引き裂き = 4。EN388突き刺し = 3。EN388カット - TDM-100テスト = 単2形。EN388 2016 = 3X43C。EN374薬品 = なし。EN407熱 = なし。。RS PRO 8
  • ドリルビット RS PRO HSS 直径140mm カット深さ32mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 直径140mm カット深さ32mm

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
  • RS PRO フラットノーズプライヤ 120 mm フラットノーズプライヤ RS PRO

    RS PRO フラットノーズプライヤ 120 mm フラットノーズプライヤ

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    DIN ISO9655 に準拠しています. RS Pro ESD. 厳格な DIN 規格に準拠して製造された ESD 電子機器プライヤシリーズ。特長と利点 ESD 保護:静電気の帯電を防止 すべてのプライヤはボックスジョイント設計になっています 高品位スチール製です 滑らかな非鋸歯状のはさみ口 ドイツ製
    仕様プライヤータイプ = フラットノーズプライヤ 全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングル
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 直径:28mm 黒

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 8mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ウォーターポンププライヤー 240 mm ウォータポンププライヤ RS PRO

    RS PRO ウォーターポンププライヤー 240 mm ウォータポンププライヤ

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 240 mm
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:40mm 黒

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
    仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:38.2mm, 奥行き:187.4mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:38.2mm, 奥行き:187.4mm

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 38.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 38.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:50.8mm, 奥行き:152.2mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:50.8mm, 奥行き:152.2mm

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性、耐腐食性、耐熱性を備えたアルミダイキャスト合金製で、耐衝撃性がありますこのエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。 特長と利点 .耐熱性:最高 300 ° C .さまざまな環境に適した自然なデザイン .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .スクリーニング層およびヒートシンクとして機能する材料 .セルフタッピングネジでフィッティング LID を閉じます 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID 4 LID ネジ( 4 本)を使用
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152.2mm高さ = 50.8mm幅 = 82.2mm外形寸法 = 152.2 x 82.2 x 50.8mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:34.2mm, 奥行き:118.9mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:34.2mm, 奥行き:118.9mm

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.9mm高さ = 34.2mm幅 = 93.3mm外形寸法 = 118.9 x 93.3 x 34.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:59.3mm, 奥行き:120.5mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:59.3mm, 奥行き:120.5mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 59.3mm幅 = 79.6mm外形寸法 = 120.5 x 79.6 x 59.3mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルギア RS PRO ポリアセタール RS PRO

    ベベルギア RS PRO ポリアセタール

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)
    仕様ボア = 5mmモジュール = 0.8歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 40名目ギア比 = 2:1ピッチ = 0.8mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mm

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mm

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:24.5mm, 奥行き:101mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:24.5mm, 奥行き:101mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101mm高さ = 24.5mm幅 = 50 mm外形寸法 = 101 x 50 x 24.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.9mm, 奥行き:115 mm RS PRO

    RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.9mm, 奥行き:115 mm

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
    仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 54.9mm幅 = 89.9mm外形寸法 = 115 x 89.9 x 54.9mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミ合金, 高さ:30.2mm, 奥行き:115 mm RS PRO

    RS PRO, アルミ合金, 高さ:30.2mm, 奥行き:115 mm

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
    仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 30.2mm幅 = 65 mm外形寸法 = 115 x 65 x 30.2mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:66.5mm, 奥行き:190.1mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:66.5mm, 奥行き:190.1mm

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 190.1mm高さ = 66.5mm幅 = 190.1mm外形寸法 = 190.1 x 190.1 x 66.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:95.2mm, 奥行き:120.5mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:95.2mm, 奥行き:120.5mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 95.2mm幅 = 120.5mm外形寸法 = 120.5 x 120.5 x 95.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:44.3mm, 奥行き:109.4 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:44.3mm, 奥行き:109.4 mm

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 109.4 mm高さ = 44.3mm幅 = 82mm外形寸法 = 109.4 x 82 x 44.3mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:56.2mm, 奥行き:187.4mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:56.2mm, 奥行き:187.4mm

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.4mm高さ = 56.2mm幅 = 119.2mm外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 56.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミ合金, 高さ:35.1mm, 奥行き:64mm RS PRO

    RS PRO, アルミ合金, 高さ:35.1mm, 奥行き:64mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
    仕様材質 = アルミ合金奥行き = 64mm高さ = 35.1mm幅 = 58mm外形寸法 = 64 x 58 x 35.1mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:59.2mm, 奥行き:120.5mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:59.2mm, 奥行き:120.5mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    安価なアルミダイキャスト製ボックスです。RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120.5mm高さ = 59.2mm幅 = 120.5mm外形寸法 = 120.5 x 120.5 x 59.2mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.7mm, 奥行き:222.5mm RS PRO

    RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.7mm, 奥行き:222.5mm

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。過酷な環境に最適です。アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現
    仕様材質 = アルミ合金奥行き = 222.5mm高さ = 54.7mm幅 = 145.8mm外形寸法 = 222.5 x 145.8 x 54.7mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO ニトリルゴム, 8mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリルゴム, 8mm

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1リール(8.5m)
    7日以内出荷
    RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 8 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこの 8.5 m リールのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、あらゆる産業で機械を O リングでシールすることができ、すばやく簡単かつ経済的な方法になります。 ニトリルゴム製のため、 Durable です。この製品は、 -30 → +120 ° C の温度範囲に確実に使用できますまた、最大 +150 ° C の温度で断続的にさらされても耐えられます直径が 8 mm で、その長さにより、必要に応じてさまざまなサイズの O リングを簡単に作成できます。測定とリールからの切断だけです。 この O リングコードを使用すると、さまざまなタイプの機器やシステム用の円形の液漏れ防止ガスケットを作成できます。自動車のエンジンからビールの蛇口まで、さまざまな用途に便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 8 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様直径 = 8mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:80mm RS PRO

    RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:80mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様ストローク = 80mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 211mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP54 RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。Durable なボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたアルミダイキャスト合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でメンテナンスが容易で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャ内部には基板固定用のガイドがあり、ふた LID でねじ固定することで内容物を保護します。 特長と利点 .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています . RFI シールド特性 .基板固定ガイド .耐熱性:最高 260 ° C .さまざまな環境に適した自然色設計 .エンクロージャをほこりや湿気から保護する IP54 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. このエンクロージャは IP54 の侵入保護等級を備え、埃や湿気から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルカラーダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ふた LID をエンクロージャにしっかり固定するための M3 ねじ 4 本
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり重量 = 66gガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミ合金, 高さ:101.5mm, 奥行き:158.5mm RS PRO

    RS PRO, アルミ合金, 高さ:101.5mm, 奥行き:158.5mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP65 (ガスケット付) RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。これらのヘビーデューティボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたダイキャストアルミ合金製です。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。エンクロージャの内側には、基板取り付けに適したピラーと、ネオプレンガスケットを使用した LID ピンを備えていて、優れた開閉及び保護を実現します。 特長と利点 .ネオプレン製ガスケットと 4 本のねじによる LID 。優れた密閉性と保護性能を提供します .さまざまな環境に適した自然なデザイン .ほこりや湿気からエンクロージャを保護する IP65 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .基板実装に適したベースにピラー .タングと溝の構造 .勾配角度が小さいため、内部の容積が最大になります 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. ガスケットと併用する場合、このエンクロージャは IP65 の侵入保護等級を備え、エンクロージャがほこりや水の飛沫から保護されます。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。 付属品 シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 ネオプレンガスケット付きの同じ LID のふた x 1 4 LID (セルフタッピング)ネジを使用
    仕様材質 = アルミ合金奥行き = 158.5mm高さ = 101.5mm幅 = 158.5mm外形寸法 = 158.5 x 158.5 x 101.5mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり重量 = 1115g防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアシリンダ SQNシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm RS PRO

    RS PRO エアシリンダ SQNシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストローク = 10mmボア = 16mm動作 = リターンスプリング付き単動メーカーシリーズ = SQNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 16CM USB 2.0 10/100/1000 GIGABIT ETHERNE RS PRO

    16CM USB 2.0 10/100/1000 GIGABIT ETHERNE

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタは、白色の ABS シェルを備え、 10 cm のケーブルフレックスは白色の PVC 製で、コネクタは白色の PVC からも成形されています。USB 2.0 A コネクタは、ほとんどの USB デバイスで使用できる標準の 480 Mbp / 秒 USB コネクタです。USB コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えています。バスパワー対応の USB スーパー / 高速 / フルスピードモードをサポート セルフパワーデバイス自動検出機能 並列検出及び自動極性補正に対応しています Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 、 Apple 10.6 、 Apple 10.8 をサポートしています
    仕様USB標準 = USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ B = Ethernetケーブル長 = 10cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:10mm RS PRO

    RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:16mm ストローク:10mm

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
    仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 16mmポートの接続 = M5クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRO

    RS PRO LED表示灯 点滅

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷