カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(169)
  • EBM(江部松商事)(670)
  • エスコ(634)
  • TRUSCO(440)
  • TKG(342)
  • 大阪魂(315)
  • NACHI(不二越)(293)
  • NTN(エヌティーエヌ)(277)
  • ノーブランド(217)
  • 河村電器産業(209)
  • パール金属(197)
  • ニッセイ(180)
  • CKD(155)
  • NSK(日本精工)(132)
  • ヤマニパッケージ(132)
  • サクライ(123)
  • KNIPEX(クニペックス)(117)
  • HEIKO(117)
  • OSG(オーエスジー)(116)
  • アズワン(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160mm」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 160mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mm RS PRO

    RS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 260 x 160 x 90mm

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ワイヤカッター RS PRO

    RS PRO ワイヤカッター

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 変流器 RS PRO

    RS PRO 変流器

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 10μF

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカヒーター RS PRO RS PRO

    マイカヒーター RS PRO

    RS PRO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, コントロールボックス RS PRO

    RS PRO, コントロールボックス

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 棒端子 RS PRO

    RS PRO 棒端子

    RS PRO
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
  • 適応型ボックスエンクロージャ RS PRO RS PRO

    適応型ボックスエンクロージャ RS PRO

    RS PRO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質304 ステンレス鋼仕上サテン
  • RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRO

    RS Pro ロングノーズプライヤ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様切断能力 = 硬鋼線: 1.6 mm全体長さ = 160 mm材質 = スチールRS Proロングノーズプライヤ. RS Proブランドの、スナイプノーズプライヤやニードルノーズプライヤとも呼ばれる業務用ロングノーズプライヤ。電気技術者、工芸家、宝飾デザイナー、その他の職人に最適です。高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。 人間工学に基づいたユニグリップを備えたこのロングノーズプライヤは、軟線及び硬線の切断に適しています。
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 470μF

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 4.7μF

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
  • RS PRO 圧着ダイセット ターミナル RS PRO

    RS PRO 圧着ダイセット ターミナル

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 500mL RS PRO

    RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 500mL

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 73 (Dia.) x 160mm直径 = 73mm長さ = 160mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)500
  • RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO

    RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • RS PRO リフレクタブラケット RS PRO

    RS PRO リフレクタブラケット

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ニッパー RS PRO

    RS PRO ニッパー

    RS PRO
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)160切断能力(mm)10適合材アルミ、銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO

    RS PRO ユニバーサル基板

    RS PRO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro はさみ クランプ RS PRO

    RS Pro はさみ クランプ

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃の長さ = 37 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 160 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプクランプ / シーザー. 精密研磨済みのステンレススチール製 3ポジションのラチェット式ロック、内側にギザが付いた真っ直ぐなジョー 多用途の精密な外科用器具スタイル はんだ付け、小さい部品の取り出し、放熱時に、ワイヤなどをしっかりと把持
  • RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRO

    RS Pro ロングノーズプライヤ

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジョー長さ = 17mm全体長さ = 160 mm材質 = スチールESD対応 = ありRS Pro汎用ESDプライヤ. 先端が滑らかなロングノーズプライヤ。外部エッジが丸められているため、高密度のエリアでコンポーネントに傷を付けずに処理するために最適です。. 特長と利点: 鋼板プレスフレーム リベット加工のラップジョイント 精密研磨済みの 3 mm鋼製ジョー リブ付きソフトプラスチックグリップ、軽量のリターンスプリング ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー
  • RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm RS PRO

    RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm

    RS PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRO

    RS PRO ユーロカード 拡張ボード

    RS PRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
  • Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PRO

    Current Transformer 1600:5A 100x30mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO TFT 液晶ディスプレイ RS PRO

    RS PRO TFT 液晶ディスプレイ

    RS PRO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470μF

    RS PRO
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷