カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- EPCOS(2)
- KEMET(18)
- KYOCERA AVX(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Ruby-con(1)
- TDK(5)
- VISHAY(4)
- オリエンタルモーター(1)
- ニチコン(8)
- ルビコン(1)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(9)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「160v 100μf」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF
RS PRO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差 = ±20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応