カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(26)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日本ケミコン(10)
  • ニチコン(9)
  • YAGEO(6)
  • EPCOS(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • TDK(4)
  • TDKラムダ(4)
  • BOURNS(4)
  • VISHAY(4)
  • Ruby-con(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • INFINEON(2)
  • STMicro(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160v 47」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 470μF

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 47pF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 47pF 160V dc

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 470pF 160V dc

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 5 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 5mm許容差(マイナス) = -2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • 圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black RS PRO

    圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。色 = Black。奥行き(深さ) = 160 mm。高さ = 160 mm。幅 = 230mm。。RS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470μF

    RS PRO
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • RS PRO プライヤセット 3個 RS PRO

    RS PRO プライヤセット 3個

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RS PRO VDEプライヤー3本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、高品質 VDE 絶縁ピース 3 個で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mm VDE 絶縁コンビネーションプライヤ 160 mm VDE 絶縁傾斜ニッパー 160 mm VDE 絶縁ロングノーズプライヤ 特長と利点 3 ピース VDE プライヤ品質セットは、 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に適しています DuoTech ソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能になります スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます フォームモジュール付きで提供されるため、工具を整理整頓できます 用途 このセットは、プライヤーとニッパーの組み合わせで、1000 V ac又は1500 V dcでの作業に最適です。 ニッパは、ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。