カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(6)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「16v 2700μf」の検索結果

RS PRO コンデンサ 2700μF, ,16V dc
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSA。誘電正接 = 16%。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2700μF
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(250個)7日以内出荷仕様静電容量:2700μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm高さ:21mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:13mmリップル電流:1.1Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応