カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • brembo(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • nVent ? Schroff(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • TOTO(2)
  • TRW(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エクセン(1)
  • エスコ(4)
  • エフピコ(7)
  • シーピー化成(2)
  • スズキ(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ヤマニパッケージ(2)
  • ヨドノ(9)
  • 福井クラフト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「177-177」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:100mm ストローク:100mm

    RS PRO
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    8日以内出荷
    ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様ストローク = 100mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 177mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 177 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 RS PRO

    RS PRO 防水ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 380mm内部幅 = 270mm内部深さ = 150mm内部寸法 = 380 x 270 x 150mm高さ = 420mm幅 = 34mm外形の奥行き = 177mm外形寸法 = 420 x 340 x 177mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり,ポジション表面処理 = 表面模様付き黒kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックパネル RS Pro フロントパネル 4U 482.6 x 177mm RS PRO

    ラックパネル RS Pro フロントパネル 4U 482.6 x 177mm

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ = フロントパネルラックユニット = 4U色 = 未塗装材質 = アルミニウム寸法 = 482.6 x 177mm長さ = 482.6mm幅 = 177mmアルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19 RS PRO

    RS Pro ユニットケース ハンドルタイプ PF-19

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = PF-19ラックユニット = 4U水平ピッチ = 84 HP深さ = 425mm換気 = Yハンドル = Y色 = 黒材質 = スチール寸法 = 177 x 482.6 x 425mm高さ = 177mm幅 = 482.6mm多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立てRoHS指令(10物質対応)対応