カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ASUSTOR(2)
  • brembo(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • FSA(8)
  • Kawasaki(8)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アズワン(1)
  • ストリームライト(3)
  • スバル(2)
  • タイガークラウン(2)
  • トヨタ(6)
  • ホンダ(6)
  • 三菱ふそう(2)
  • 小林鉄工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「192-007」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65

    RS PRO
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ダブルオープンエンド. RS Pro ダブルオープンエンドスパナのシリーズをご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、さまざまな用途で使用できるプロや DIY 愛好家に最適な、頑丈で汎用性の高い工具です。両エンドで対応するメートルサイズのオープンエンドスパナを使用して設計されています。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. 広範な用途に対応する汎用性を実現する、 2 種類のメートルサイズのデュアルオープンエンドスパナ シャフトからのオープンエンドオフセットは、 15 ° SIT 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. オープンエンドスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような.< 192-3719 192-3719 : 5 x 5.5 mm スパナサイズ< 192-3720 192-3720 6 x 7 mm スパナサイズ< 192-3721 192-3721 8 x 10 mm スパナサイズ. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3110 TS ISO 10102
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5 mm, 5.5mm仕上げ = つや消しクロム全体長さ = 110 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ダブルオープンエンド. RS Pro ダブルオープンエンドスパナのシリーズをご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、さまざまな用途で使用できるプロや DIY 愛好家に最適な、頑丈で汎用性の高い工具です。両エンドで対応するメートルサイズのオープンエンドスパナを使用して設計されています。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. 広範な用途に対応する汎用性を実現する、 2 種類のメートルサイズのデュアルオープンエンドスパナ シャフトからのオープンエンドオフセットは、 15 ° SIT 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. オープンエンドスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような.< 192-3719 192-3719 : 5 x 5.5 mm スパナサイズ< 192-3720 192-3720 6 x 7 mm スパナサイズ< 192-3721 192-3721 8 x 10 mm スパナサイズ. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3110 TS ISO 10102
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 8 mm, 10mm仕上げ = つや消しクロム全体長さ = 145 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ダブルオープンエンド. RS Pro ダブルオープンエンドスパナのシリーズをご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、さまざまな用途で使用できるプロや DIY 愛好家に最適な、頑丈で汎用性の高い工具です。両エンドで対応するメートルサイズのオープンエンドスパナを使用して設計されています。この RS Pro 手動工具は、クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と耐負荷性に優れているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。特長と利点:. 広範な用途に対応する汎用性を実現する、 2 種類のメートルサイズのデュアルオープンエンドスパナ シャフトからのオープンエンドオフセットは、 15 ° SIT 人間工学に基づいて設計されているため、特に長時間使用しているときは、快適に作業できます クロムバナジウムスチール製で、極めて高い耐久性、強度、長寿命の工具寿命を実現 マットクロム仕上げでグリップ力が向上 広範なメートルサイズが用意されています. 用途:. スパナ又はレンチは米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作. スパナの材質. オープンエンドスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような.< 192-3719 192-3719 : 5 x 5.5 mm スパナサイズ< 192-3720 192-3720 6 x 7 mm スパナサイズ< 192-3721 192-3721 8 x 10 mm スパナサイズ. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3110 TS ISO 10102
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 6 mm, 7mm仕上げ = つや消しクロム全体長さ = 120 mmダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ 16 、 000 、 000 色 IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070iディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mmmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具キット 7ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 7ピース

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1キット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 電気技術者個数 = 7VDE/1000V認証 = ありEN / IEC 60900:2004. Each set contains 1 x flat-headed screwdriver (0.8 x 4.0 x 100 mm and 1.0 x 5.5 x 125 mm), 120(R)250 Vac voltage tester, PHILLIPS(R) PH2 x 100 mm, 170-mm combination pliers, (can be ordered separately under RS stock no. < 161-192)') 161-192)/, 200-mm radio pliers < (161-237)') (161-237)/ and 160-mm diagonal cutter < (161-170)') (161-170)/,. 7-piece VDE set. Electrician's tool kit, comprising pliers, screwdrivers and voltage tester VDE pliers with inlaid joint Screwdriver blades bronzed with chrome vanadium steel, with ergonomic VDE power-grip handle Supplied in a plastic case with transparent folding lid