絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- VISHAY(799)
- KOA(338)
- ARCOL(OHMITE)(112)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(675)
- ホーザン(12)
- 東京コスモス電機(9)
- SCS(7)
- 日本ファインケム(3)
- BOURNS(170)
- Panasonic(パナソニック)(1,594)
- YAGEO(1,300)
- WURTH ELEKTRONIK(249)
- KEMET(142)
- omron(オムロン)(100)
- アズワン(88)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(64)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(57)
- onsemi(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(360)
「1mω」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1MΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 12kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥27税込¥301袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1MΩ, 0201, 0.05W
RS PRO¥1,198税込¥1,3181リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 0805, 1/8W
RS PRO¥539税込¥5931セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥629税込¥6921セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.1W
RS PRO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.06W
RS PRO¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 1210 (3225M), 0.33W
RS PRO¥819税込¥9011セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 1206 (3216M), 0.25W
RS PRO¥309税込¥3401セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 1MΩ, ±5%
RS PRO¥4,598税込¥5,0581リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、5 % RSシリーズ - (500 Ω → 10 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO1個取扱停止中仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x0.3mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.8 / 1.6 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥159,800税込¥175,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.8 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.1μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、高さ50μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.33μF 2*6.5 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥229,800税込¥252,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.33μF、インダクタンス2*6.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥219,800税込¥241,7801箱(144個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3
RS PRO¥41,980税込¥46,1781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3
RS PRO¥379,800税込¥417,7801箱(40個)7日以内出荷仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥35,980税込¥39,5781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 k 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(4000個)7日以内出荷RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 k 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 100MΩ, 2512(6432M), 1W
RS PRO¥4,998税込¥5,4981セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 5.6MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥629税込¥6921セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 5.6MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 4.7MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥719税込¥7911セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 4.7MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 3.9MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥619税込¥6811セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 3.9MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
...