カテゴリ

  • 制御機器(463)
  • 電気材料(284)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 測定用品(25)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(304)
  • BIGM(丸山製作所)(6,245)
  • エスコ(2,277)
  • メディアカバーマーケット(1,901)
  • コガネイ(1,788)
  • ノーブランド(1,122)
  • TRUSCO(1,071)
  • 大阪魂(980)
  • KITO(キトー)(875)
  • omron(オムロン)(860)
  • SUS(エスユーエス)(748)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(714)
  • ダイヤトレンド(713)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
  • S.I.C.(SHINDO)(674)
  • StarTech.com(637)
  • サンワサプライ(611)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(534)
  • エレコム(515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(729)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1m」の検索結果

809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO

    同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 青 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 青 1m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 白 1m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。MIL規格(RG)RG-142U
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 緑 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 緑 1m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 緑標準.輝度フラックス lm/m = 350lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様内径 = 22 x 11.6mm長さ = 1m幅 = 76.2 mm色 = 白RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 赤, 1m RS PRO

    RS Pro テストリード線, 赤, 1m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
    用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m RS PRO

    RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒 RS PRO

    RS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様幅 = 50mm長さ = 1mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro HDスティックオンテープ. Halcoのこの強力接着剤付フック&ループテープは、最強のアクリル接着剤が塗布されているため、高温 / 低温環境や、紫外線の強い屋外での用途に最適です。
  • RS Pro テストリード線, 黒, 1m RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 1m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1MΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1MΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 赤 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 赤 1m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 赤標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 白 1m

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST pigtail, OM2, 1m RS PRO

    ST pigtail, OM2, 1m

    RS PRO
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈/白最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • RS Pro ESDアースコード, 1m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1m

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計
  • ST pigtail, OM1, 1m RS PRO

    ST pigtail, OM1, 1m

    RS PRO
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:黒最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRO

    RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1m SC/SC 62.5/125 duplex RS PRO

    1m SC/SC 62.5/125 duplex

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • SMA ASSY 1M 3GHZ PLOT RS PRO

    SMA ASSY 1M 3GHZ PLOT

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG233特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRG233
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRO

    RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBFASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRO

    RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1m

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = ニュートラルホワイト色温度 = 4000 → 4500K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ用 テストリード, 1m RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 テストリード, 1m

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT III3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ミニコネクタータイプ, -50℃ に +1200℃, 1m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Black acetal rod stock,1m L 30mm dia RS PRO

    Black acetal rod stock,1m L 30mm dia

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫 RS PRO

    スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリングタイプ = ラウンドスリングストレートプルロード = 1000kg定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 1m幅 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = エンドレスラウンドリフティングスリング. 様々な吊り荷用途に最適のラウンド(ロープ状の)スリングです。 仕様ごとに各色取り揃えていますので、スリングの色で簡単に適切なタスクを振り当てることができます。. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1m RS PRO

    RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1m

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット
  • Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia RS PRO

    Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
...