カテゴリ

  • 機構部品(378)
  • 制御機器(210)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,528)
  • MAZDA(マツダ)(1,718)
  • トヨタ(1,157)
  • 三菱ふそう(903)
  • ホンダ(828)
  • ミツビシ(776)
  • BIGM(丸山製作所)(617)
  • ニッサン(559)
  • 大阪魂(514)
  • Igus(イグス)(396)
  • 日野自動車(391)
  • いすゞ自動車(281)
  • スズキ(268)
  • メディアカバーマーケット(219)
  • スバル(216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(215)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • KANA(片山チエン)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(172)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-56」の検索結果

644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ RS PRO

    RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 黒

    RS PRO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1投数単投
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.6mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ネットワークアダプタ RS PRO

    RS Pro ネットワークアダプタ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRO

    RS Pro 工具入れ袋 塩ビ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = PVC長さ(クローズ) = 308mm幅(閉) = 220mm深さ(閉) = 40mmロックタイプ = ファスナー工具入れ袋には工具は付属していません。. 黒色のPVC工具ケース. PVC製 電子機器のサービスエンジニアに最適 伸縮性のある保持ループ付き ドライバ、プライヤ、カッターなどの小型の手動工具に最適
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子 RS PRO

    RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJアダプタ RS PRO

    RS Pro RJアダプタ

    RS PRO
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ 25ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 53mm深さ = 20mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJアダプタ RS PRO

    RS Pro RJアダプタ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45ソケット/ 9ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 28mm深さ = 18mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロッカースイッチカバー RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチカバー

    RS PRO
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJアダプタ RS PRO

    RS Pro RJアダプタ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRO

    RS PRO 巻線型固定抵抗器

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    409税込450
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 15mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 15mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 10mm

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 10mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ビーカー,2L RS PRO

    RS PRO ビーカー,2L

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。 Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。 信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。 水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 2L寸法 = 155 (Dia.) x 190mm直径 = 155mm長さ = 190mm
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 11.6mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • RS PRO アース端子台 RS PRO

    RS PRO アース端子台

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リボンケーブル, 20芯 RS PRO

    RS PRO リボンケーブル, 20芯

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    用途 これらの仕様は、電子機器のクラス2回路の内部配線に適用
    仕様リボンケーブルの種類 = FFC線間ピッチ = 0.5mm終端処理 = 未処理終端極数 = 20長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS PRO RJアダプタ RS PRO

    RS PRO RJアダプタ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ RS PRO

    RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    内径 = 12mm。外径 = 28mm。レース幅 = 8mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.151kN。動定格荷重 = 4.59kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
  • RS PRO スタッドターミナル RS PRO

    RS PRO スタッドターミナル

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO アラームインジケータ RS PRO

    RS PRO アラームインジケータ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ベージュ, 995mm x 495mm x 4.5mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = ベージュ長さ = 995mm幅 = 495mm厚さ = 4.5mm材料 = PPラミネート加工 = なし密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 30 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M2.5 ISO, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M2.5 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
    仕様ねじサイズ = M2.5タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.45mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 44.5mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.8mmシャンクタイプ = プレーン
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ハンマー 1.3kg 亜鉛クロムめっき あり RS PRO

    RS PRO ハンマー 1.3kg 亜鉛クロムめっき あり

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様重さ = 1.3kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = 亜鉛クロムめっきフェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット RS PRO HSS, 14段 ドリル深さ3mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS, 14段 ドリル深さ3mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、パイロット穴を必要としません。シートメタルやプラスチックを Rapid 穿孔するのに最適です。ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。このドリルビットは、 13 mm チャック付きの電動ドリルと併用できます。 ステップドリルビットオプション: 232-557-4 232-557-4 20 mm ドリルビット、 ステップ 232-563 232-563 4 30 mm ドリルビット、 14 個のステップ 232-579-10 232-579-10 20 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-585-20 232-585-20 30 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-608 232-608 3 ピースドリルセット: → 30 mm. 特長と利点:. HSS ドリルビット 小さな穴サイズの増分が必要な用途で、穴を開けられます パイロット穴は不要で、既存の穴を簡単に拡大 ほとんどの電動ドリルに最適 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
    仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 14最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 4mm最大ヘッドサイズ = 30mm
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 30mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 30mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 12.7mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 12.7mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 12.7mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 12.7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = ワイヤ端子定格電流 = 55 mA直径 = 5.1mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 13.2 mmレンズ色 = クリア光度 = 1 lm寿命 = 10000hT-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。直径(Φmm)5.1端子の種類ワイヤ定格電流(mA)55RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
  • RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル RS PRO

    RS PRO サーモスタット 固定 バイメタル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +150℃オープニング温度 = 90℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NOコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 垂直タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
...