カテゴリ
- 制御機器(8)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- ALBA(アルバ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(969)
- CKD(32)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- IDEC(和泉電気)(47)
- omron(オムロン)(14)
- PROST's(12)
- エスコ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- コガネイ(433)
- コクヨ(11)
- シャープ(5)
- ダイキン工業(7)
- ニチフ(13)
- メディアカバーマーケット(7)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「2-y4」の検索結果

RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS2-4, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M4色 = 青全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYSS5-4, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M4色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 14mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-5, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-4, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS5-6, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄全長 = 25.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 赤
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)RoHS指令(10物質対応)対応