カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(64)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • GB[制御機器](27)
  • マリンテック(25)
  • bitstrong(25)
  • 共立電子産業(22)
  • LINKMAN(19)
  • トキトレーディング(17)
  • KEMET(15)
  • タンガロイ(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • BROADCOM(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • StarTech.com(13)
  • パトス(13)
  • SWITCHCRAFT(12)
  • onsemi(11)
  • マル信無線電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.1mm dc」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V RS PRORS Pro DCアダプタ 1A 12 VRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ACアダプタ RS PRORS PRO ACアダプタRS PRO(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V RS PRORS Pro DC電源プラグ 2A 16 VRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRORS Pro DCアダプタ 5A 12 VRS PRO
319税込351
1個
当日出荷
仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 16 V RS PRORS Pro DC電源プラグ 16 VRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V RS PRORS Pro DCアダプタ 1A 12 VRS PRO
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様内径 = 1.4mm外径 = 3.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
4,140税込4,554
1個
7日以内出荷
RS Pro, フォーンジャック (メス) 2.1 mm、2.5 mm RS PRORS Pro, フォーンジャック (メス) 2.1 mm、2.5 mmRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.1 mm、2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = デュアルDCソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電流 = 5Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mm RS PRORS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.1mm 5.5mmRS PRO
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ定格電流 = 2A外径 = 5.5mm定格電圧 = 16 V実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきRS Pro DC プラグRS Pro 2 ピン 2.1 mm x 5.5 mm オス DC プラグは、定格電流 1 A 、定格電圧 16 V の製品です。DC 電源や信号などのさまざまな用途に適しています。特長と利点はんだ不使用コネクタです ねじ止め ケーブル取り付け ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源コード, 1.8m, 黒 RS PRORS Pro 電源コード, 1.8m, 黒RS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A ジェンダー = オス構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRORS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源ケーブル, 1.8m RS PRORS Pro 電源ケーブル, 1.8mRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 2.1 mmソケットリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 A許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmソケット構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944') 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957') 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRORS PRO DC電源ソケット 5A 12 V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
定格電流 = 5A接続方向 = ストレート定格電圧 = 12 V dc実装タイプ = PCBマウント表面処理:コンタクト = 銀コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2A 16 V dcRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = スルーホール定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ライトアングル長さ = 15.2mm幅 = 9mmシリーズ = FC68147ロック式DCソケット. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このDCロック式ソケットは表面実装式で、はんだタブを備えています。 このDCソケットはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単に外れないようにします。 このDC電源ソケットには、2.1 mmと2.5 mmの形式を用意しています。 このロック式DCソケットは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. ; 最大接触抵抗: 30 mΩ ; 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc ; 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc ; 誘電耐電圧: AC 500 V (1分間). この製品群には以下が含まれます。. ; 品番< 884-0944') 884-0944/には、再配線可能な2.5 mmロック式DCソケットが付属 ; 品番< 884-0957') 884-0957/には、再配線可能な2.1 mmロック式DCソケットが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dcRS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS Pro RS PROリードスイッチ RS ProRS PRO(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 170V最大DC電圧 = 170Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 12.5mm長さ = 12.5mm幅 = 2.1mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDミニセンサ8.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源プラグ 2A 16 V dcRS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC電源ソケット 1A 16 V RS PRORS PRO DC電源ソケット 1A 16 VRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 1A接続方向 = ストレート定格電圧 = 16 V実装タイプ = ケーブルマウントピン径 = 2.1mm表面処理:コンタクト = ニッケルめっきRS PRO 21
RS Pro DCアダプタ 5A 12 V RS PRORS Pro DCアダプタ 5A 12 VRS PRO
269税込296
1個
翌々日出荷
仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 23.6mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮RS Pro Power Cable Plug, Push Fit. Brought to you under the trust RS Pro brand, this cable mounted plug has a simple push-fit connection for quick and convenient mating. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The plug also features a crimp strain relief for securing the cable insulation. Features and Benefits. 5.5mm Plug Diameter ABS Plastic Housing Maximum Contact Resistance of 30 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
28,200税込31,020
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源ケーブル, 1.8m RS PRORS Pro 電源ケーブル, 1.8mRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = 2.5 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 A許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.5 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dcRS PRO
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dcRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated TerminalsRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源コード, 1.8m RS PRORS Pro 電源コード, 1.8mRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = 2.5 mmソケットコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 A許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.5 mmソケット構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dcRS PRO
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. パネル取り付けDC電源ソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDCソケットは、垂直に取り付けます。 ニッケルめっき黄銅ピンとスプリングコンタクトを備え、信頼性の高いしっかりとした接続が得られます。 このコネクタには、終端処理が簡単になるはんだタグと、しっかりと固定するためのねじ穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC電源ソケット RS PRORS PRO DC電源ソケットRS PRO
1,610税込1,771
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V RS PRORS Pro DCアダプタ 1A 12 VRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 Ncm RS PRODCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 59 NcmRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ付きギア許容入力 = 7 W出力スピード = 60 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 59 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm許容電流値 = 900 mA長さ = 71mm幅 = 37 (Dia.)mmコアコンストラクション = 鉄心35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源コード, 1.8m, 黒 RS PRORS Pro 電源コード, 1.8m, 黒RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = 2.5 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 VコネクタA角度 = Straight構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:222.1 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:222.1 mmRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.1 mm高さ = 55.9 mm幅 = 145.9 mm外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRS Proアルミニウムエンクロージャ - EMI / RFI焼付仕上げ. これらのRS Proアルミエンクロージャはフランジ付きで、電気部品を収容するために使用します。壁面又は設置場所に取り付けることができます。アルミ合金ADC-12製で、焼付アクリル仕上げが施されています。ぴったりとフィットするふたは、ステンレススチール製のM3.5皿頭ねじで固定します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 残念ながらできません。このエンクロージャにはIP等級がないため、屋外環境でこのエンクロージャを使用すると、内容物が危険にさらされます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット RS PRORS Pro DC電源ソケットRS PRO
6,898税込7,588
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2mm取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレート長さ = 21.3mm幅 = 11.5mmコンタクトめっき = 金, ニッケルコンタクト材質 = 真鍮DC電源ソケット、RS Pro. RS ProのこのDC電源ソケットは、信号プロセッサや電源を必要とする用途に最適です。頑丈な設計で、用途に応じてピン径が2.1 mm又は2.5 mmのタイプを選択することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応