カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KEMET(17)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチコン(12)
- YAGEO(8)
- 日本ケミコン(7)
- MURATA(村田製作所)(4)
- VISHAY(4)
- TDK(3)
- 太陽誘電(1)
- 岡谷電機産業(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- DFRobot(1)
- GB[制御機器](1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2.2μf50v」の検索結果

RS PRO タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,C
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0805
RS PRO¥88税込¥971袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805温度特性 = X7R許容差 = 10%寸法 = 2x1.25x1.25長さ = 2±0.2mm高さ = 1.25±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,50V dc
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 13mm。高さ = 13mm。長さ = 13mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応