カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • YAGEO(37)
  • VISHAY(28)
  • KOA(24)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • BOURNS(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • 釜屋電機(3)
  • WELWYN(2)
  • ナリカ(2)
  • onsemi(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TOA(1)
  • 多摩電子(1)
  • マスプロ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2ω 5w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 2.2 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mm全高 = 14.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,90W,2.2Ω,5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,90W,2.2Ω,5%

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 90Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 10.2mm
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,25W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 51 x 28 x 14.6mm全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,250W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,250W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R250 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 250 を備えています。 寸法は 180 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 250Wシリーズ = R250パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 180 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 2.2Ω, 0805, 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.2Ω, 0805, 1/4W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206, 0.125W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206, 0.125W

    RS PRO
    189税込208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
  • RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206, 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206, 0.25W

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.01定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
  • RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.15W

    RS PRO
    929税込1,022
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1%

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRO

    RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷