カテゴリ
- 制御機器(272)
- パソコン/周辺機器(64)
- メカニカル部品(28)
- 物流用品(22)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トヨタ(169)
- ホンダ(119)
- 三菱ふそう(80)
- ミツビシ(46)
- 日野自動車(35)
- ケルヒャー(32)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- スバル(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- いすゞ自動車(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 内田洋行(12)
- スズキ(12)
- IKO(日本トムソン)(12)
- ニッサン(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- 大同DMソリューション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(357)
「2.863」の検索結果

5m DVI-I Dual Link Cable
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様コネクタ1 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Iデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPortケーブル 1.1
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 3m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, 赤, UTP
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 赤配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB B
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 緑, UTP
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様長さ = Cat6終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, UTP
RS PRO¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様長さ = 0.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.196ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → USB A
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DisplayPortケーブル 2.1
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 2.1長さ = 2m最大解像度 = 4Kpixels外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。ハウジング材質 = スチール。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 10mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 PP
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイールRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 PP
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ適合チューブ直径 = 48.3mm適合ストラットプロファイル = タイプ3材料 = プラスチック製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 133
RS PRO インターフェイスアダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro
RS PRO¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB C
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → USB B
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → Micro USB B
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, UTP
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, グレー, UTP
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黄, UTP
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 緑, UTP
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, グレー, UTP
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, UTP
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, UTP
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 燈, UTP
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 燈配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
RS PRO イーサネットケーブル, 6m, 緑, UTP
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 6m, グレー, UTP
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様長さ = 6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 茶, UTP
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 緑, UTP
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 132適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm適合ストラットプロファイル = タイプ1材料 = 鋳鉄
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, 白, UTP
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, 紫, UTP
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 4m, グレー, UTP
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様長さ = 4m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 茶, UTP
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, UTP
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ピンク, UTP
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, UTP
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
壁フランジ, RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS PRO V18仕様コンポーネントタイプ = 壁フランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 131
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, ピンク, UTP
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = ピンク配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ケーブル形状 = 丸型mmRoHS指令(10物質対応)対応