カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ARCOL(OHMITE)(70)
  • BOURNS(198)
  • INFINEON(38)
  • KOA(211)
  • omron(オムロン)(33)
  • ON SEMICONDUCTOR(29)
  • onsemi(70)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • SUSUMU(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(315)
  • TOA(36)
  • VISHAY(214)
  • YAGEO(188)
  • オースミ電機(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • マルツエレック(21)
  • 日光化成(20)
  • 釜屋電機(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ω 1w」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(5000個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 2kΩ, 1W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 2kΩ, 1W

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10 RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512, 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512, 1W

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1リール(1000個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512, 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512, 1W

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1リール(1000個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.01定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1リール(4000個)
    8日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(4000個)
    8日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W

    RS PRO
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 2MΩ, 0805, 0.1W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2MΩ, 0805, 0.1W

    RS PRO
    ¥119税込¥131
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
  • RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W

    RS PRO
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2kΩ, ±1%

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1リール(5000個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(5000個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 2kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.5W RS PRO

    RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.5W

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだ許容差 = ±20%シリーズ = P12長さ = 28.5mm寸法 = 13 (Dia.) x 28.5mm直径 = 13mmRS 12 mm、単回転、導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのストップ付きRS単回転ポテンショメータは、最大100 kΩの抵抗オプションを備え、長寿命の抵抗素子として機能する導電性プラスチック製です。 この単回転ポテンショメータは、低プロファイルのプラスチックボディを備え、2,000,000回転の回転寿命を誇ります。. 320 °機械的回転、ストップ付き 0.5 W定格電力(70 ℃) ±20 %標準抵抗値許容差RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 15Ω, 0805, 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 15Ω, 0805, 1/2W

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 12Ω, 0805, 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 12Ω, 0805, 1/2W

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 12Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 20Ω, 0805, 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 20Ω, 0805, 1/2W

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 20Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 180Ω, 1206 (3216M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 180Ω, 1206 (3216M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 180Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 6.8Ω, 1210 (3225M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 6.8Ω, 1210 (3225M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 5.1Ω, 1210 (3225M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 5.1Ω, 1210 (3225M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.1Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 3.9Ω, 1210 (3225M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 3.9Ω, 1210 (3225M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.9Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 24kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 24kΩ, 1206 (3216M), 1/2W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 24kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 6.8MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 6.8MΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥409税込¥450
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.8MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 680kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 680kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥309税込¥340
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO 抵抗器, 56kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 56kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様抵抗 = 56kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W