カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ARCOL(OHMITE)(16)
- VISHAY(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- KOA(7)
- 東京コスモス電機(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アルインコ(4)
- YAGEO(3)
- ナリカ(3)
- ATEN(3)
- LINKMAN(3)
- BOURNS(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「20ω×50w」の検索結果

RS Pro 巻線型固定抵抗器,50W,20Ω,±5%
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 72.5 x 29.7 x 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.06W
RS PRO¥939税込¥1,0331セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 20kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応