カテゴリ

  • 制御機器(254)
  • 電気材料(36)
  • 測定用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(395)
  • エスコ(1,684)
  • TRUSCO(1,014)
  • ノーブランド(833)
  • EBM(江部松商事)(803)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(711)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(563)
  • コガネイ(553)
  • メディアカバーマーケット(465)
  • TKG(429)
  • CKD(400)
  • Panasonic(パナソニック)(371)
  • 三菱電機(368)
  • 黒田精工(356)
  • ParkerTAIYO(348)
  • (332)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(331)
  • 大阪魂(322)
  • NACHI(不二越)(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200MM」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ノーメックス(R) 断熱シート, 304mm x 200mm RS PRO

    RS Pro ノーメックス(R) 断熱シート, 304mm x 200mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様密度 = 0.96g/cm(R)混合パック(< 775-7472') 775-7472 の内容: 3 x 0.13 mmシート、3 x 0.25 mmシート、3 x 0.51 mmシート. Nomex(R) タイプ410紙. Nomexアラミド紙テープ410、圧延絶縁紙. 高い絶縁耐性、機械強度、柔軟性、弾性 一般的な電気機器用途での幅広い使用実績 難燃性 高耐薬品性及び耐溶剤性 密度: 0.8 g/cc 熱伝導性: 0.1/0.16 W/m ;K シートサイズ: 304 x 200 mm材質Nomex ファイバー製厚さ(mm)0.25寸法(mm)304×200常用温度(℃)300密度(g/cm3)0.96熱伝導率(W/mk)0.139RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 310mm幅 = 200mm高さ = 210mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro硬底ジッパー付き工具バッグ. RS Proジッパー付き工具バッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運べるようになっています。. 特長と利点. 頑丈な防水ポリエステル製 ジッパー付きの上部開口 パッド付きショルダーストラップを装備 取り外し可能なベースボード 独立した複数のポケット
  • RS Pro 電気絶縁フィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1.035g/cm3用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-125 マイラー 304mm x 200mm x 0.125mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-125 マイラー 304mm x 200mm x 0.125mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.125mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 200mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 200mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 200mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 50mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.025mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.025mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.025mm絶縁強度 = 190kV最高使用温度 = +200℃用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.075mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 600 x 500 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 600 x 500 x 200mm

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 500 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 400 x 400 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 400 x 400 x 200mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 400 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-050 マイラー 304mm x 200mm x 0.05mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-050 マイラー 304mm x 200mm x 0.05mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.05mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 2kΩモデル番号 = ICMA6AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 CTMT/200/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 200mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mm RS PRO

    RS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
  • 壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 200 x 200 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66 RS PRO

    RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 200 x 150 x 50mm外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 50 mmIP 保護等級 = IP67色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピゴットプレート RS PRO

    RS PRO スピゴットプレート

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ RS330 RS PRO

    RS PRO クランプメータ RS330

    RS PRO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応