カテゴリ

  • 制御機器(544)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 電気材料(66)
  • 機構部品(54)
  • 安全標識(52)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 研磨材(25)
  • 物流用品(23)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • テープ(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 作業服(5)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(82)
  • ホンダ(9,914)
  • SMC(8,051)
  • エスコ(1,938)
  • Panasonic(パナソニック)(610)
  • BIGM(丸山製作所)(444)
  • VISHAY(432)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](407)
  • スマイル[家具](400)
  • アズワン(370)
  • ニッセイ(315)
  • KITO(キトー)(310)
  • TRUSCO(282)
  • CKD(261)
  • omron(オムロン)(254)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(249)
  • 三菱電機(234)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
  • SHIMANO(シマノ)(190)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(825)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200m」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 200m

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 200m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W

    RS PRO
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 0603 (1608M), 0.1W

    RS PRO
    359税込395
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    729税込802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 200m EN 60317/20 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 200m EN 60317/20

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.56 mm断熱材 = PUR外径 = 0.62mm長さ = 200mストランド数 = 1ストランド径 = 0.56 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm, M12 Connector RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm, M12 Connector

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/T/2000/SDV/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 2m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 249.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/T/1000/PTFE/SCA Tタイプ, -200℃ に +350℃, 1m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 200kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 200kΩ, 2512 (6432M), 1W

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:M RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:M

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = M材質 = ビニール色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:M RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:M

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = M材質 = ビニール色 = 緑手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Jタイプ, 25m

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 25m。熱電対タイプ = J℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = BS。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースリール 30m RS PRO

    RS PRO ホースリール 30m

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ホースの長さ = 30m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 1/4インチ。出口接続 = 1/4インチ。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 . これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 . 特長と利点. 使いやすさを追求した360 °回転ベース RoHS準拠及びシリコンフリー 高耐久強化スチール構造 壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 使用温度範囲: -40 → +60 ℃ . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか.. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
...