カテゴリ

  • 手袋(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(20)
  • ホンダ(19)
  • TRUSCO(13)
  • SMC(11)
  • ホームテイスト(6)
  • バンドー化学(5)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • Vesrah(3)
  • Optibelt(3)
  • E-COOLINE(3)
  • Max Dyna(3)
  • シヤチハタ(2)
  • 日本オイルポンプ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200xl」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:XL RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:XLRS PRO
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:XL RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:XLRS PRO
1,698税込1,868
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:XL RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:XLRS PRO
1,598税込1,758
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:XL RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:XLRS PRO
1,698税込1,868
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 緑手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm最大ターミナル = 1色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応