カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • YAGEO(12)
  • VISHAY(7)
  • ワルター(6)
  • SCHAFFNER(6)
  • ホンダ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • BOURNS(4)
  • アズワン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NISSIN(1)
  • ZHIYUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2010m-100」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応