カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BOURNS(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- YAGEO(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2010m.100-5」の検索結果
特価

RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥18,980税込¥20,8781リール(4000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 0.75W
RS PRO¥13,980税込¥15,3781リール(4000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応