カテゴリ
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- MAZDA(マツダ)(76)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- PISCO(ピスコ)(17)
- SMC(39)
- SUNON(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- VISHAY(39)
- アルインコ(13)
- ダイヤトレンド(55)
- ニッサン(62)
- パトライト(PATLITE)(23)
- プロト(11)
- メディアカバーマーケット(738)
- 三菱電機(106)
- 京セラ(11)
- 福井クラフト(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「202w」の検索結果

RS PRO 抵抗器, 56kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥379税込¥4171セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 56kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 22MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥3,298税込¥3,6281セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 22MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 6.8MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 6.8MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 680kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 270kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 270kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥329税込¥3621セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 12MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 12MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥469税込¥5161セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 820kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥519税込¥5711セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 820kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 470kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥329税込¥3621セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 120kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 120kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 3.3MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥419税込¥4611セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥329税込¥3621セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 5.1MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,498税込¥2,7481セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 5.1MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 110kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 110kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 2.7MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。設定 = 5 / 2バール。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズ
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応