カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(174)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • omron(オムロン)(34)
  • 冨士端子工業(28)
  • アメリカン電機(28)
  • 神保電器(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • サンワサプライ(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • コーセル(14)
  • 東芝ライテック(14)
  • エスコ(13)
  • ELPA(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 日動工業(11)
  • 三菱電機(11)
  • エレコム(10)
  • 富士電機(10)
  • テンパール工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS PRO RS PROロッカースイッチ RS PRORS PRO
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 3極RS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 車 ヒューズ RS PRORS PRO 車 ヒューズRS PRO
229税込252
1袋(10個)
7日以内出荷
種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRORS PRO 中継用端子台 5極RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ RS PRO RS PRO電源コネクタ RS PRORS PRO
28,120税込30,932
1個
7日以内出荷