カテゴリ
制御機器
(4)
はんだ関連・静電気対策用品
(1)
絞り込み
ブランド
RS PRO
モノタロウ
(93)
オカムラ(岡村製作所)
(1,531)
エスコ
(212)
TRUSCO
(136)
YAMAZEN(山善)
(125)
BIGM(丸山製作所)
(96)
AIS (エイ・アイ・エス)
(93)
神戸製鋼
(87)
不二貿易
(68)
カール事務器
(66)
松吉医科器械
(65)
ホームテイスト
(64)
BEST(ベスト)[金物]
(62)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
(61)
アイリスオーヤマ
(59)
UNISON(ユニソン)
(56)
AIOULE(ふじわら)
(52)
A&D(エー・アンド・デイ)
(47)
コクヨ
(47)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(38)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(3)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
RS PRO
"20kg"
「20kg」の検索結果
関連キーワード
20kg計り
20kg 容器
20kgコンテナ
5
件中 1~5件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器
(4)
はんだ関連・静電気対策用品
(1)
ブランド:
RS PRO
すべて解除
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m
RS PRO
¥
3,998
税込
¥
4,398
1リール(10m)
当日出荷
仕様
バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青
RS PRO
¥
6,398
税込
¥
7,038
1個
7日以内出荷
仕様
蓋タイプ = 蓋なし高さ = 535mm幅 = 360mm深さ = 280mmボリュームの容量 = 45L色 = 青ボリューム = 41 → 50Lロック可能 = N材質 = PP通気 = Yスタッキング可能 = Y折りたたみ式保管箱. 使用しないときは折りたたみ式で場所を取らず、保管が容易な耐摩耗性の箱です。. スタッキング可能 耐荷重: 20 kg (積み上げる場合は15 kg) ポリプロピレン製 メッシュタイプのため、内容物を識別しやすく、通気性が良好 食品の保管に最適
バスケットへ
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm
RS PRO
¥
16,980
税込
¥
18,678
1個
翌々日出荷
仕様
タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
バスケットへ
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m
RS PRO
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
7日以内出荷
仕様
バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
インジケータライト RS Pro
RS PRO
¥
1,698
税込
¥
1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様
定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属
直径(Φmm)
6.7
定格電流(mA)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
バスケットへ
関連キーワード
20kg計り
20kg 容器
20kgコンテナ
はかり
20kg ウエイト
で検索
関連カテゴリ
接続・省配線(制御機器)
電子部品(オンボード)
静電気対策用品
キャビネット / プラボックス
おすすめ人気ランキング
ウエイト 20kg
台車 荷重200kg
10kg重り
重量計 200kg