カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(14)
- ELPA(6)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SMC(107)
- SOARING(ソァーイング)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- エコデバイス(5)
- エコリカ(5)
- エスコ(8)
- オーム電機(16)
- サンワサプライ(12)
- 三菱電機(34)
- 岩崎電気(82)
- 東京メタル(5)
- 東芝ライテック(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「20w形」の検索結果
特価

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 0.39 W。出力スピード = 14 rpm。軸径 = 3mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 85 mA。幅 = 16 (Dia.)mm。シリーズ = 941D。。16 mm プラネットギアモータ - 941Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 16 mm プラネットギアモータ 金属製ハウジング材質 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 20 Ncm
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 164 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 20 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 80mm。幅 = 37 (Dia.)mm。シリーズ = 919D。。35 mmスパーギアモータ - 919Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 ノイズ減衰35 mmスパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 500 W, 127 x 508mm, 230 V ac
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷RS PRO 16仕様マット形状 = 角形許容入力 = 500 W長方形のマットサイズ = 127 x 508mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 230 V ac寸法 = 5 x 20 インチRoHS指令(10物質対応)対応