カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- DELTA[腕時計](1)
- カナテクス(1)
「21-24x27」の検索結果

RS PRO ソケットセット1/2インチ 32ピース
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット32個. RS Proソケット32点セットには、標準ソケット(10 → 32 mm)及び深型ソケット(10 → 19 mm)の両方が含まれています。エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットなど、その他のアクセサリも用意されています。部品はすべてクロムバナジウムスチール製でクロム鏡面仕上げです。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。このソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クイックリリース付きラチェット 125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 標準ソケット: 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32 mm ディープソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19 mm エクステンションバー: 1 x 125 mm及び1 x 250 mm 1 x ユニバーサルジョイント 1 x 250 mmクイックリリースラチェット プラグソケット: 1 x 16 mm及び1 x 21 mm このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 32ソケットヘッドタイプ = 6点、12点ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ボックスレンチセット 10ピース
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 10ピースフレキシブルヘッドレンチボックスセット. RS PRO のこの 10 ピースフレキシブルヘッドボックスレンチセットは、プロや愛好家に最適です。 品質を念頭に製造された、フレックスヘッドボックスエンドレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です。 ヘッドを調整できるため、届きにくい場所にある対応しにくい留め具に対応可能で、あらゆる環境に不可欠な工具キットです。ボックスレンチを整理し、優れた状態を保つために便利なキャリングケースに収納されています。 キットの内容 10 メートルサイズボックスセット: 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 24 x 27 mm 特長及び利点 レンチのフレキシブルヘッドにより狭い場所や急な角度でも作業が可能 全面的に硬化及び耐性加工が施されたスチール製 クロムバナジウムスチール製(光沢クロム仕上げ) ブロー成形保管 / キャリーケースに収納されています 用途 これらの非ラチェット式ボックスヘッドレンチは、対応するサイズの六角及び角型の留め具を緩めたり締めたりする際にトルクをかけるのに最適です。このダブルエンドボックスレンチは、扱いにくい場所にあるボルトにアクセスするためのフレキシブルヘッドを備えています。一般的に次の用途で使用されます。 自動機械 保守エンジニア 工業技術者 ボックスレンチとソケットキットの違いは何ですか. ボックスレンチは、スクエアドライブソケットキットと同様の機能を備えていますが、通常は一体型の工具で、ラチェット式の機能は備えていません。このため、ソケットキットよりも多くの場合、強制的に使用できます。錆びた留め具や詰まった留め具に対処するのに最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様セットタイプ = フレックスヘッドソケットスパナセットセットのサイズ = 8 → 27 mm個数 = 10材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム