カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • VISHAY(26)
  • YAGEO(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 東京コスモス電機(17)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KOA(7)
  • BOURNS(7)
  • EPCOS(3)
  • ROHM(2)
  • 釜屋電機(2)
  • ダイキン工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • Vishay Foil Resistors(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210kω」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    389税込428特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 抵抗器, 470kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 390kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 390kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    889税込978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 130kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 130kΩ, 1210 (3225M), 0.33W

    RS PRO
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 130kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
  • RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 910kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 910kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    179税込197
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 910kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    779税込857
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    779税込857
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100kΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    149税込164
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応