カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- マルヤス電業(6)
- エスコ(4)
- 日野自動車(2)
- ミヤマ(三山)(2)
- サカエ(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- サミニ(1)
- ミツビシ(1)
- Clover(クロバー)(1)
- いすゞ自動車(1)
- ハーフェレ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「22-0724」の検索結果
特価

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
RS PRO¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQVRoHS指令(10物質対応)対応