カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ニチコン(14)
  • KEMET(14)
  • YAGEO(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • TDK(2)
  • AVX(2)
  • VISHAY(2)
  • Ruby-con(2)
  • 京セラ(1)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • NIC Components(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 6.3v」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μFRS PRO
889税込978
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc RS PRORS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dcRS PRO
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,E RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,ERS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dc RS PRORS PRO コンデンサ 22μF, ,63V dcRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 22 μ F スルーホール実装電解コンデンサは定格電圧 63VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 200mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.85 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 200mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,DRS PRO
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,CRS PRO
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,C RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,CRS PRO
3,198税込3,518
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電球 6.3v1w特集